Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 743121 Kabelhalter 743121 Bündel-Ø-Bereich 15mm (max) für Steckmontage im Mauerwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17119
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     743121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
· Für parallele oder einzelne Verlegung von Leitungen und Rohren
· Zeitersparnis bis zu 70%, bohren - stecken - fertig
· Sicherer Halt durch Exzenterzähne, ideal für Verlegung von starren und flexiblen Installationsrohren
· Verwendung in Beton und Vollstein.
Verlegetipp: Zur Leitungsbefestigung in Mauerschlitzen geeignet!
Features:
Hellgrau
Kabelhalter

Bündel-Ø-Bereich 15 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
743121
Typ:
743121
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
für Steckmontage im Mauerwerk + halogenfrei + silikonfrei + UV-stabilisiert
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, 02050000743733, Jäger Direkt, Klebesockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,27*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.