Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco AL-7 Befestigungsschelle schraubbar AL-7 Bündel-Ø-Bereich 11mm (max) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17154
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     AL-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die Schelle besteht aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und flexibel macht.
Features:
Aluminium
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 11 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
AL-7
Typ:
AL-7
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
11 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Richco, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,50*
1 Tag
1290
3
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.