Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TY8G1S-PA66-NA-C1 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 151-11819halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17242
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-11819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Während die gewölbte Platte der TY3G1(S) und TY8G1(S)- Sockel einen optimalen Gegenhalt auch für größere Kabelbündel bieten, ermöglichen die MB-Sockel das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der selbstklebende MB4CA-Sockel hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann. Die selbstklebenden Varianten sind mit dem Suffix „A“ (MB4CA) bzw. „S“ (TY3GIS) gekennzeichnet.
Anwendungen: Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend, schraubbar

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maßangaben:
32 x 25 x 5.2 mm
Herst.-Teilenr.:
151-11819
Typ:
TY8G1S-PA66-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.20 mm
Montage-Ø (min.):
3.20 mm
Besonderheiten:
halogenfrei + UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart:
selbstklebend + schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3949*
€ 0,5247*
4 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,397*
€ 0,5248*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4304*
€ 0,5604*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4434*
€ 0,5734*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-12210
ab € 0,2892*
Zubehör
HellermannTyton
111-12230
ab € 0,1986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.