Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ACC38-A-C Kabelclip selbstklebend ACC38-A-C Bündel-Ø-Bereich 9.60mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17684
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC38-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip um Kabel oder Bündel zu halten. Die Leitungen schappen einfach und sicher in den Clip ein und sind auch einfach wieder zu entfernen.
Features:
Natur
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 9.60 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.2 mm
Farbe:
braun
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Passend für (Details):
<Max/> Kabel-Ø 9,6 mm
Herst.-Teilenr.:
ACC38-A-C
Typ:
ACC38-A-C
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
9.60 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Kabelclip
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,259*
€ 0,319*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2603*
€ 0,3203*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26938*
€ 0,32938*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,25*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.