Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton AFCSS12-SS-ML Befestigungsschelle schraubbar 166-50611 Bündel-Ø (Fest)=12mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18567
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Befestigungs-Clip aus rostfreiem Edelstahl.
Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
166-50611
Typ:
AFCSS12-SS-ML
Temperaturbereich:
-10 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (Fest):
12 mm
Material:
Edelstahl
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,591*
€ 7,301*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,33*
10
Frei Haus
ab € 5,771*
€ 7,531*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 7,70*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.