Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E5A00240C Temperatursicherung 240°C 16A 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S204361
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     780.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
E5A00240C
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
240 °C
Grenztemperatur:
375 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 240°c, ESKA, E5A00240C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,21*
2 Tage
687
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,22*
10 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,99*
3
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 3,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.