Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E5A00216C Temperatursicherung 216°C 16A 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S204451
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     780.216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
E5A00216C
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
216 °C
Grenztemperatur:
375 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung 216°c, temperatursicherung, ESKA, E5A00216C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,73*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,13*
2 Tage
947
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.