Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig Typ 04 0444 Niedervolt-Tauchpumpe 600 l/h 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20707
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     0444
EAN/GTIN:
     4031656035388
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe
Diese Pumpen sind wahre Kraftwerke und zudem mobil einsetzbar. Über ein geeignetes Netzteil, eine Kfz-Batterie oder eine Solaranlage erreichen Sie bis zu 30 min ununterbrochene Betriebszeit. Bei unserem Modell BWV 04 (Best.-Nr. 53 90 90) ist bei 6 - 9 V durch die strömungsbedingte Wasserkühlung auch Dauerbetrieb möglich.
Features:
12 V/DC
Förderhöhe 6 m
Fördermenge 10 l/min
Hinweise:
Zum Betrieb der Pumpe wird ein Netzteil oder eine geeignete Spannungsquelle benötigt.
Temperaturbeständig bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Gewicht:
145 g
Durchmesser:
38 mm
Max. Kabellänge:
1 m
Betriebsspannung:
12 V
Förderhöhe (max.):
6 m
Fördermenge (max.):
600 l/h
Produkt-Art:
Niedervolt-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: 04016138045413, Barwig, Typ 04, hochwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 23,98*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 23,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Comet
3550.01.12
€ 115,51*
Sonstiges
Voltcraft
FSP-1122
€ 66,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.