Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1593QGY Hand-Gehäuse 112 x 66 x 28 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21232
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593QGY
EAN/GTIN:
     4016138619126
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäuse für elektronische Instrumente. Ideal geeignet für die Bestückung mit Leiterplatten. Aussparung auf der Oberseite für Membrananzeige oder Schreibblock. Gehäuse mit Batteriefach: Ausgestattet mit einer langlebigen Klappe mit Dreifachrastung. Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Gehäuse ist mit selbstschneidenden Schrauben gesichert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Farbe:
grau
Breite:
66 mm
Höhe:
28 mm
Typ:
1593QGY
Länge bzw. Tiefe:
112 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Aussparung + mit Batteriefach
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 623980561400, Hammond Electronics, 262-6480
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,42*
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,44*
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 7,72*
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 7,75*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,27*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1593PIR10
ab € 4,178*
Zubehör
RS Pro
180667
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.