Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S215401 Herst.-Nr.: RWM250 EAN/GTIN: 4003318093869 |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige Warnung bei Rauch und Hitze.
Der optische Rauchwarnmelder ABUS RWM250 löst Alarm aus, sobald Rauchpartikel in die Messkammer gelangen. Er deckt bei entsprechender Installationshöhe Räume mit einer Fläche von bis 60 m² ab und warnt lautstark mit 88 dB vor gefährlicher Rauchentwicklung, sowie dank des integrierten Temperatursensor bei auffällig schnell steigender Raumtemperatur. So können Sie sich und Ihre Familie/Mitbewohner bei einem Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Dank der Magnet-Gelklebe-Pad-Technik ist der Rauchmelder im Handumdrehen installiert und benötigt zur Fixierung keine Bohrlöcher oder Schrauben. Die hochwertige, fest verbaute Lithiumbatterie ermöglicht eine lange Batterielaufzeit des RWM250 von bis zu zwölf Jahren. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, ertönt ein Piepton als Warnung. Features: Q-Label zertifiziert Einfache Klebemontage ohne Bohren Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer Lieferumfang: Rauchwarnmelder + Batterie (fest eingebaut) + Kurzanleitung. Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 4 cm | Durchmesser: | 10.5 cm | Zertifizierung: | EN14604 + Q-Label | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 12 Jahres-Batterie + inkl. Magnetbefestigung | Schalldruck: | 88 dB | Produkt-Art: | Rauch- und Hitzemelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,20* | € 35,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,07* | € 40,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,99* | € 43,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,24* | € 43,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 34,44* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|