Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3mm Klingenlänge: 100mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S219811
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     96029C1104
EAN/GTIN:
     4016139184111
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Griff
Der Schraubendrehergriff verfügt über einen ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff, die Kombination aus hartem und weichem Kunststoff sorgt für ein optimales Handgefühl und eine effiziente Kraftübertragung bei der Arbeit.
Die Abrutschkante am Heftende sowie der sechseckförmige Griff, der als Abrollschutz dient, tragen zur Erhöhung der Sicherheit und des Arbeitskomforts bei.

Klinge
Die Hochwertige S2 Stahl Klinge ist durchgehend gehärtet und verchromt. Die magnetische Spitze erleichtert die Schraubenaufnahme.
Die duch Laserbehandlung geschwärzte Spitze sorgt für verbesserten Halt am Schraubenkopf, verringert das Abrutschrisiko und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

Kennzeichnung
Die hilfreiche Kennzeichnung am Griff und Griffende erleichtert das Auffinden und Unterscheiden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.
Features:
Ergonomischer 2 Komponenten-Griff
S2-Stahl verchromt
Magnetische Spitze
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
180 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
28 g
Material:
S2-Stahl + PP
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Material-Eigenschaft:
magnetisch
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff + Schraubenmagnet
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Ø:
24 mm
Grifflänge:
78 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,0x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, TOOLCRAFT, Werkstattschraubendreher, Werkstattschraubenzieher, Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
1
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,09*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.