Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-VC 2025 SACL 2342460 Nass-/Trockensauger 25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S221502
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2342460
EAN/GTIN:
     4006825651799
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Nass-Trockensauger TE-VC 2025 SACL ist ein hochwertiger, 1.200 Watt starker ECO-Staubsauger der Staubklasse L nach Euronorm. Der Nass-Trockensauger leistet bei allen Arten wasserunempfindlicher Oberflächen sorgfältige Dienste. Ein Nass-Trockensauger reinigt im Gegensatz zu reinem Saugen und Wischen tief und gründlich und ist die passende Ergänzung zu haushaltsüblichen Reinigungsgeräten bei starken, hartnäckigen und tiefen Verschmutzungen. Durch die Filterung des feinen Staubes ist der Nass-Trockensauger besonders geeignet für Allergiker. Das Filterreinigungssystem sorgt für die Wiederherstellung der Saugleistung. Die Saugleistung ist stufenlos durch die Geschwindigkeitsregelung einstellbar, der Blasanschluss ist geeignet zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen. Auch ambitionierten Heimwerkern ist ein Nass-Trockensauger bei Reinigungsaufgaben am Bau, in der Werkstatt oder im Hobbykeller ein praktischer Helfer: Integriert ist eine automatische Gerätesteckdose (230 Volt, max. 2.200 Watt) zum Anschluss von Elektrowerkzeugen für den Heimwerkerbereich. Der rostfreie, stabile Edelstahlbehälter fasst 25 Liter. Eine Wasserablassschraube unterstützt das bequeme Ablassen des aufgesaugten Wassers. Große Räder und Rollen sorgen für einen einfachen Transport, eine Kabelaufwicklung und Saugrohrhalterung sind am Gehäuse integriert. Eine praktische Zubehörhalterung hält die Düsen im Griffbereich und dient dem sauberen Verstauen des umfangreichen Zubehörs.
Features:
Filterung schädlicher Staubpartikel
Automatische Gerätesteckdose
Lieferumfang:
Inkl. 3 Meter hochbelastbarem Plastiksaugschlauch (Ø 36mm) + Kombi-, Fugen- und Polsterdüse + HEPA-Faltenfilter + Schaumstofffilter + Vliesbeutel
Weitere Informationen:
Höhe:
645 mm
Länge:
580 mm
Breite:
392 mm
Gewicht:
6.9 kg
Auffangbehälter:
25 l
Max. Kabellänge:
5 km
Gerätesteckdose:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (P2):
1200 W
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 163,45*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 130,43*
€ 163,47*
€ 5,90*
ab € 132,50*
€ 166,11*
1 Tag
151
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 167,16*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 169,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351216
ab € 19,18*
Sonstiges
Einhell
2351126
ab € 14,49*
Sonstiges
Einhell
2351270
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.