Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22537 Mercedes-Benz Arocs 1:14 Elektro RC Modell-LKW RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S222952
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22537
EAN/GTIN:
     4260677955362
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Sandkasten Kipper
Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW-Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruders ansteuern und dadurch die Herzen der Scaler Fans höherschlagen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ein gekapseltes Getriebe. Es ist daher vor Spritzwasser geschützt und somit auch geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell dem Original, das macht dieses Modell in Ausführung und Darstellung besonders. Das Modell wird RTR (ready to run) ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender).
Features:
LED-Beleuchtung
10 steuerbare Kanäle
2,4GHz System
Funktionen Vorwärts / Rückwärts / rechts links, Sound an / aus, Licht, Mulde separat steuerbar
Lieferumfang:
Modell fahrfertig montiert
Fernsteuerung
Akku
Ladegerät USB
Anleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
181 mm
Länge:
422 mm
Breite:
152 mm
Gewicht:
2600 g
Modell:
Mercedes-Benz Arocs
Modellausführung:
RtR
Ladezeit:
1.5 h
Fahrzeit:
20 min
Maßstab:
1:14
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
LKW
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,55*
€ 110,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 115,66*
€ 3,50*
ab € 96,65*
€ 116,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 156,88*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 179,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.