Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Druckluft-Werkzeugset 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S225442
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7599831
EAN/GTIN:
     4064161209197
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Features:
Mit kalibriertem Manometer zur Messung des exakten Drucks zwischen 0 und 12 bar.
5 m langer Schlauch für verschiedene Einsatzzwecke
Praktische Einhandbedienung
Für fast alle marktüblichen Druckluftkompressoren geeignet
Lieferumfang:
Druckluft - Reifenfüller + Ausblaspistole + Spiralschlauch mit Nippel und Kupplung im Euroformat
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
1 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, toolcraft werkzeugsortiment, modul werkzeuge, TOOLCRAFT, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 25,12*
1 Tag
419
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 25,14*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,46*
€ 52,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.