Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52000890 Kabelverschraubung PG29 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23078
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000890
EAN/GTIN:
     4044773416183
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung. Anwendungsbereiche: Baustellen, Anlagenbau, Motorenbau, usw.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
52000890
Typ:
SKINDICHT® SH PG 29
Temperaturbereich:
-20 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
31 mm
Klemm-Ø (min.):
23 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
41 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG29
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, 2050001216335, LAPP, SKINDICHT® SH PG 29
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 10,23*
€ 12,71*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,681*
€ 13,1406*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,73232*
€ 13,27232*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 14,38*
10
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.