Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 54115425 Kabelverschraubung M20 Polyamid Blau (RAL 5015) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23134
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Diese Kabelverschraubung wurde speziell für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Schutzart "e" entwickelt. Zu den geprüfen Eigenschaften gehören insbesonders: Kälteschlagbeständigkeit, Zugentlastung und eine hohe Schutzart.
Features:
Metrische PA6 EX-Kunststoffverschraubung nach EN 50014/ 50019, für explosionsgefährdete Bereiche
Schutzart IP68, blau, mit ATEX Zulassung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schutzart:
IP68 (bis 10 bar)
Herst.-Teilenr.:
54115425
Typ:
SKINTOP® KR-M 20X1,5 ATEX plus BU
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Blau (RAL 5015)
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
25 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Prüfzeichen:
DMT 03 ATEX E 044X · DIN-EN 50014 · DIN-EN 50019
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® KR-M 20X1, 5 ATEX plus BU
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,9136*
€ 2,4016*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1879*
€ 2,6829*
50
Frei Haus
ab € 2,2204*
€ 2,7204*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,22852*
€ 2,72852*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.