Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112240 Kabelverschraubung PG16 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23487
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112240
EAN/GTIN:
     4044773172003
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53112240
Typ:
SKINTOP® MS-SC PG 16
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 2050001216236, LAPP, SKINTOP® MS-SC PG 16, 839-5321
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 4,03372*
€ 4,97372*
1
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,75*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,58619*
€ 8,68619*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,5726*
€ 8,6926*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103240
ab € 1,12*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310
ab € 0,356*
Zubehör
Lapp Kabel
52003420
ab € 0,70*
Zubehör
Lapp Kabel
52003530
ab € 0,2591*
Zubehör
HellermannTyton
912-26238 HEGTB5125
ab € 10,27*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.