Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53019041 SKINTOP® GMP-GL PG16 Gegenmutter PG16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27622
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg16 polyamid
Diese Sechskant-Gegenmutter ist mit einem speziellen Bund ausgestattet, der das Abrutschen des Schraubenschlüssels verhindert. In Verbindung mit einer UL-approbierten SKINTOP®-Kabelverschraubung sind die SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern UL-zugelassen.
Features:
PA Kunststoffgegenmutter, glasfaserverstärkt mit Bund
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
SKINTOP® GMP-GL
Herst.-Teilenr.:
53019041
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pg16, 02050000954795, 04044773157192, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1441*
€ 0,2021*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1421*
€ 0,2036*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14472*
€ 0,20372*
100
€ 5,95*
ab € 0,14589*
€ 0,20489*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.