Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2441 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S286642
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2441
EAN/GTIN:
     8712836966062
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Mit der modernen Tristar WG-2441 Personenwaage müssen Sie sich nicht mehr fragen, wie viel Sie wiegen. Die ultraflache Plattform hat eine Fläche von 30 x 30 cm und besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas. Die Personenwaage wird mit CR2032-Knopfzellenbatterien betrieben und gibt eine Warnung aus, wenn der Batteriestand niedrig ist. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich die Waage automatisch aus, wenn sie nicht benutzt wird. Darüber hinaus verfügt die Waage auch über eine Überlastungswarnung. Dank der rutschfesten Füße müssen Sie nicht befürchten, dass sich die Waage bewegt, wenn Sie sie betreten.

Hohe Genauigkeit
Die Tristar Personenwaage verfügt über die Step-on-Technologie, d.h. die Waage schaltet sich ein, sobald Sie auf die Waage treten. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage kann Ihr Gewicht bis zu 150 kg messen. Sie können auch die Einheit wählen, in der Sie messen möchten: kg oder lb.

Gesundes Gewicht
Es ist sehr wichtig, ein gesundes Körpergewicht zu haben. Das Idealgewicht ist für jeden anders. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI berechnen. Dieser misst das Körperfett auf der Grundlage von Größe und Gewicht. Im Allgemeinen liegt ein gesunder BMI zwischen 18,5 und 25.
Features:
Hergestellt aus gehärtetem Sicherheitsglas
Verfügt über rutschfeste Füße
Hohe Genauigkeit beim Wiegen
Kann Ihr Gewicht bis zu 150 kg messen.
Lieferumfang:
Personenwaage + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Max. Wiege-Kapazität:
150 kg
Wägebereich (max.):
150 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, körper-analysewaage, 08712836966062, Tristar, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 16,59*
1
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,20*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 23,20*
1
€ 3,50*
ab € 25,73*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 9,60*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,33*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 16,49*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 19,79*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.