Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABS H 95G Installations-Gehäuse 170 x 140 x 95 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S28915
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8784315
EAN/GTIN:
     6418074002297
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
95 mm
Schutzart:
IP66/IP67
Herst.-Teilenr.:
8784315
Typ:
ABS H 95 G
Länge bzw. Tiefe:
170 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Deckel Grau
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Fibox, ABS H 95 G
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 27,25*
1
€ 6,90*
ab € 17,29*
€ 27,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 27,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 27,86*
€ 55,44*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 64,10*
€ 82,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fibox
UL PC H 95 G
ab € 113,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.