Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20991913 Strom Verlängerungskabel 16A 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S289642
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991913
EAN/GTIN:
     3831063419594
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel cee 16a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Nennstrom:
16 A
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, verlängerungskabel cee, 03831063419594, Metrel, A 1376, 3-Phasiges CEE Netzkabel 16 A / 16 A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 67,39*
€ 84,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 65,37*
€ 85,89*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 90,91*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 98,15*
1
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 102,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3122
ab € 614,65*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,15*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 53,97*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 988,59*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 728,50*
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.115,94*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.