Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061423 ADR 16 Dichtring PG16 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29109
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10061423
Typ:
ADR 16
Temperaturbereich:
-40 - +130 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Dichtring
Größe:
PG16
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung wiska pg16, dichtring, wiska dichtring, 02050001454645, Wiska, ADR 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0778*
€ 0,1125*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0777*
€ 0,1126*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,1228*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12455*
€ 0,17055*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.