Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 3800008 Abziehklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S292772
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3800008
EAN/GTIN:
     4016649038089
Suchbegriffe:
Abziehklinge
Ziehmesserklingen
Ziehklinge, kantig, in Spezial-Qualität Trotz großer Verbreitung des Schleifpapiers sind Ziehklingen weiterhin ein nützliches und effektives Werkzeug zum feinen Abtragen von Spänen, zum Entfernen alter Lackschichten und Polituren und nicht zuletzt zum Säubern verschmutzter Oberflächen.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.8 mm
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Produkt-Art:
Abziehklinge
Weitere Suchbegriffe: Kirschen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,39*
9 Tage
87
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,40*
1 Tag
8
€ 4,50*
ab € 3,14*
€ 4,76*
27 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,18*
€ 5,32*
2 Tage
30
€ 9,50*
ab € 4,31*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,88*
Zubehör
KIRSCHEN
C683931
ab € 27,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,76*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,68*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,99*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,03*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,29*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.