Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CUBE BL Kabeldurchführung Blindtülle Polypropylen Schwarz 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29530
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220004
EAN/GTIN:
     4044773791365
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Passender Blindstopfen für die SKINTOP® CUBE FRAME, falls unbenötigte Durchführungen nach IP64 verschlossen werden müssen.
Features:
Variable Klemmbereiche
Einfache Montage
Ölbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Passend für (Details):
SKINTOP® CUBE FRAME
Herst.-Teilenr.:
52220004
Typ:
SKINTOP CUBE BL
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polypropylen
Besonderheiten:
Blindtülle
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, kabeldurchführung schwarz, leitungseinführung, lapp kabel kabeldurchführung, 04044773791365, 02050000928963, LAPP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,224*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,01*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34077*
€ 2,01077*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3166*
€ 2,0193*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,468*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,072*
€ 2,46568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 14,55*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.