Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 32 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 20mm Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29578
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66/IP67
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
50062774
Typ:
FD 32
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
Kategorie:
Dichtungsdurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel, Wiska, FD 32, Kabeleinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7264*
€ 1,0764*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7344*
€ 1,0844*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,8212*
€ 1,2112*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93831*
€ 1,36831*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.