Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CUBE L Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 16mm Polypropylen Schwarz 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29585
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220006
EAN/GTIN:
     4044773791532
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
leitungseinführung
Das aus zwei Teilen bestehende SKINTOP® CUBE MODULE mit integriertem Dichteinsatz wird ohne Spezialwerkzeug von oben sowie von unten auf das Kabel aufgesteckt und bietet so einen dauerhaften Vibrationsschutz und eine Schutzart von IP64.
Features:
Variable Klemmbereiche
Einfache Montage
Ölbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Passend für (Details):
SKINTOP® CUBE FRAME
Herst.-Teilenr.:
52220006
Typ:
SKINTOP CUBE L
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 02050000929298, 04044773791532, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,438*
€ 4,758*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45128*
€ 4,78128*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4508*
€ 4,8113*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,90*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 23,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 15,36*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.