Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H5P-N66-NA-M1 Befestigungsschelle schraubbar 211-60059 Bündel-Ø-Bereich 9.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29931
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die HP Befestigungsschellen aus Polyamid zeichnen sich durch ihre gute Temperaturbeständigkeit sowie hohe Belastbarkeit aus.
Anwendungen:
Die hochwertigen Kunststoffschellen werden als Zugentlastung sowie zur Kabel- oder Rohrbefestigung eingesetzt. Ein Beispiel ist der Flugzeugbau. Dort sind sie wegen ihres geringen Gewichtes und ihrer hohen Zuverlässigkeit besonders geeignet.
Features:
Natural
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 9.50 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maßangaben:
(W x WT x FH x F x R) 10 x 1.2 x 4.2 x 11 x 1 mm
Herst.-Teilenr.:
211-60059
Typ:
H5P-N66-NA-M1
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.2 mm
Montage-Ø (min.):
4.2 mm
Besonderheiten:
halogenfrei + hitzestabilisiert
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
9.50 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natural
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, HellermannTyton, H5P-N66-NA-M1, 187-7621
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,09111*
€ 0,11541*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09132*
€ 0,11552*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0923*
€ 0,1185*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0937*
€ 0,1187*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1272*
€ 0,1514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,1374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.