Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungssockel selbstklebend 151-13119 Bündel-Ø-Bereich 18mm (max) 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S305342
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:

Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 18 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
28.5 mm
Breite:
28.5 mm
Maßangaben:
(L x W x W2 x H) 28.5 x 28.5 x 10 x 23 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-13119
Typ:
151-13119
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
18 mm
Material:
Polyamid 6.6
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4791*
€ 0,6291*
3 Tage
2100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48317*
€ 0,63317*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4936*
€ 0,6436*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4944*
€ 0,6444*
Lager 615
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,825*
€ 2,17175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-13021
ab € 0,43*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13019
ab € 0,30*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,2732*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13018
ab € 0,23631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.