Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungssockel selbstklebend 151-13021 Bündel-Ø-Bereich 13mm (max) 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S305382
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:

Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 13 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Maßangaben:
(L x W x W2 x H) 25 x 25 x 10 x 16.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
151-13021
Typ:
151-13021
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
13 mm
Material:
Polyamid 6.6
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5791*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,44233*
€ 0,58233*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4445*
€ 0,5956*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4524*
€ 0,6024*
Lager 615
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 3,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 10,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-13019
ab € 0,2991*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,3391*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13018
ab € 0,23631*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13119
ab € 0,4791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.