Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 25510 Baumpackung Obstbaum 45 bis 45mm Grün 3St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31020
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     25510
EAN/GTIN:
     4007246255108
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Noch Classic-Serie.
Features:
Natürliche Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
45 mm
Bauart (Geländebau-Bäume):
Obstbaum
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Grün
Höhe (max.):
45 mm
Höhe (min.):
45 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246255108, NOCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 13,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.