Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang H-2(Z)2.4 - 1.2 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 2.40mm 1.20mm Schrumpfrate:2:1 M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S325601
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     H-2(Z)2.4 - 1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Features:
Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 2.40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.44 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2(Z)3.2 -1.6 A.
Typ:
H-2(Z)2.4 - 1.2
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + flammwidrig + hochflexibel
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
2.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Material:
Polyolefin
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 02050004817010, Hongshang, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 1,01*
6 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,40*
€ 17,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.