Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang H-2(Z)1.2 -0.6 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 1.20mm 0.60mm Schrumpfrate:2:1 Me


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S325641
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     H-2(Z)1.2 -0.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Features:
Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.33 mm
Herst.-Teilenr.:
H-2(Z)1.6 -0.8
Typ:
H-2(Z)1.2 -0.6
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + flammwidrig + hochflexibel
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Material:
Polyolefin
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 02050004815740, Hongshang, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,92*
6 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 16,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.