Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cameo CLCONTROL6 DMX Controller 6-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S34266
Hersteller:
     Cameo
Herst.-Nr.:
     CLCONTROL
EAN/GTIN:
     4049521150692
Suchbegriffe:
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx lichtsteuerung
Der Cameo CLControl6 ist ein besonders kompakter DMX-Controller mit 6 Kanälen, der sich perfekt zur Steuerung kleiner Lichtanlagen eignet. Er läßt sich vielfältig montieren und kann selbstverständlich auch freistehend genutzt werden, die Bedienung ist äußerst einfach. Er besitzt 6 leichtgängige Fader für die individuellen DMX-Kanäle und einen Masterfader.
Lieferumfang:
Netzteil, 9 V Batterie.
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
1.1 kg
Anzahl Kanäle:
6-Kanal
Produkt-Art:
DMX Controller
Weitere Suchbegriffe: 04049521150692, 04016138835205, Cameo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 148,06*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 117,84*
€ 148,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.