Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 117/323 Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S34788
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4296034
EAN/GTIN:
0095969659222
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messgerätesatz
Diese Kombination vereint das Fluke 117 Digitalmultimeter mit einer Fluke 323 Strommesszange und ermöglicht damit die produktive und wirkungsvolle Fehlersuche. Ebenfalls Teil dieser Komplettlösung ist die praktische und schützend gepolsterte Transporttasche C115.
Features:
Fluke 117 Digitalmultimeter. Von Elektrikern entworfen. Von Fluke konstruiert
Berührungslose Spannungsprüfung mittels VoltAlert™
Automatische Umschaltung zwischen Gleich- und Wechselspannung mittels AutoVolt
Geringe Eingangsimpedanz: verhindert fehlerhafte Messwerte durch Phantomspannungen
Großes Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung für schlecht beleuchtete Umgebungen
Echteffektiv für präzise Messungen bei nichtlinearen Lasten
Messungen von 10 A (20 A Überlast für 30 Sekunden)
Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität
Min/Max/Mittelwert zur Aufzeichnung von Signalschwankungen
Kompakte und ergonomische Konstruktion für Einhand-Bedienung
Sicherheitsspezifikation gemäß EN 6010-1 CAT III 600 V
Fluke 323 Echteffektivwert-Strommesszange.Robust. Zuverlässig. Präzise
Wechselstrommessung bis zu 400 A
Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Me
Lieferumfang:
Fluke 117 · Fluke 323 · TPAK™ Magnethänger · Tragetasche · Messleitungssatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
550 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
095969659215
,
Fluke
,
117/323
,
785-0691
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,34*
€ 399,88*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 364,99*
€ 399,89*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 370,22*
€ 405,68*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,70*
€ 407,80*
Lager 1886
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 382,89*
€ 416,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 353,34* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Fluke
3088053
ab € 242,83*
Zubehör
Fluke 115 + TLK-225 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke
4759465
ab € 201,19*
Zubehör
Fluke C50 Schwarz, Gelb
Fluke
762823
ab € 47,03*
Zubehör
Fluke TL175 Messleitung
Fluke
3521976
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen