Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60971 8fach Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35076
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60971
EAN/GTIN:
     4011160609718
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Strom direkt über dem Arbeitsplatz. Auf gewünsche Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler. Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff/ Werkzeughaken.
Features:
Hängeverteiler bieten Strom auf der gewünschten Höhe direkt über dem Arbeitsplatz
Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff oder Werkzeughaken
inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
230 V, 16 A
Lieferumfang:
Inkl. 3 m verzinkter Stahl-Gliederkette.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Länge:
24 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
15 cm
Ausführung:
Ohne Druckluft-Zuleitung
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
16 A
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
8
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge (Details):
3 m
Mengenangaben:
8fach
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination, 04011160609718, AS Schwabe, Verteilersteckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 45,00*
4 Tage
94
€ 6,70*
ab € 34,35*
€ 45,01*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 36,64*
€ 50,36*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,39*
€ 53,50*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 40,85*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60973
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.