Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro 1159-61 Teleskop-Gerätedose (B x H x T) 70 x 68 x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35283
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-61
EAN/GTIN:
     4013456537057
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Zur sicheren Befestigung von UP-Geräten auf isolierten Fassaden. Die Kabeleinführung erfolgt durch die Rohrstütze oder an den Markierungen der Gerätedose. 2 Leitungseinführungen bis Ø 16 mm.
Features:
Für Isolierstärken von 80 bis 200 mm
Mit Geräteschrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
68 mm
Farbe:
grau
Breite:
70 mm
Montageart:
Außendämmung
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Teleskop-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz kaiser, rohrstutzen, Kaiser Elektro, Vollwärmeschutz, wärmedämmverbundsystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,19*
1
€ 5,46*
ab € 12,08*
€ 16,20*
1
€ 5,95*
ab € 12,13126*
€ 16,28126*
3 Tage
396
1
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 16,55*
2 Tage
78
1
€ 5,90*
ab € 12,8236*
€ 17,0336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.