Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EG-PMS2 Programmierbare Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35374
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-PMS2
EAN/GTIN:
     8716309074155
Suchbegriffe:
Power Control Unit
Stromversorgung Kontroll Einheit
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Zeitschaltuhren waren gestern
Mit der programmierbaren Steckdosenleiste EG-PMS2 schalten Sie vier der sechs Steckdosenplätze ganz bequem vom Computer aus. Neben der manuellen Steuerung können Sie für jeden der vier Steckplätze auch unabhängig voneinander automatische Zeitprofile hinterlegen – ähnlich wie bei herkömmlichen Zeitschaltuhren. Verbunden wird die EG-PMS2 mittels des beiliegenden USB-Kabels.

Die Power Manager-Software
Die kostenlose Power Manager-Software ist die Schaltzentrale der Steckdosenleiste. Mit dieser können Zeitprofile programmiert werden, alle vier Steckplätze manuell ein- und ausgeschaltet sowie Event-gesteuerte Aktionen realisiert werden. So kann zum Beispiel der Drucker nur dann mit Strom versorgt werden, wenn ein Druckauftrag vorliegt oder der Scanner eingeschaltet werden, sobald die Bildbearbeitungssoftware gestartet wird.

Ihre Tiere werden es Ihnen danken
Dank der EG-PMS2 erübrigt sich die Verwendung von vier einzelnen, oft zu großen Zeitschaltuhren. Das spart nicht nur Platz hinter dem Aquarium, sondern vereinfacht auch die Umprogrammierung. Pumpe, Heizung, Filter, Beleuchtung und Futterspender können separat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und in Abständen von einer Minute bis 180 Tage automatisch geschaltet werden.

Weboberfläche
Mit einem kostenlosen Benutzerkonto auf Energenie.com haben Sie immer und von überall auf der Welt über das Internet Zugriff auf ihre Steckdosenleiste und können alle vier Steckplätze ein- und ausschalten und Timerfunktionen programmieren auch ohne eine externe IP-Adresse.

Stromsparend und sicher
Die programmierbare Steckdosenleiste ist stromsparend und dadurch kosteneffizient. Standby-Stromver-schwendung ist Geschichte, weil sich jetzt alle angeschlossenen Geräte Zeit- oder Event-gesteuert abstellen lassen. Die überspannungsgeschützte Steckdosenleiste schützt zudem vor geräteinternen Spannungsspitzen und Blitzeinschlägen von außen.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Ableitstrom 13,5 kA
Programmierung über PC/Laptop
USB-Anschluss Variante
Lieferumfang:
Steckdosenleiste EG-PMS2 + USB-Kabel + Benutzerhandbuch
Hinweise:
Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers!
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
13.5 kA
Höhe:
55 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Ausführung:
USB
Gewicht:
1.3 kg
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Anschlussleistung:
2500 W
Kabellänge (Details):
1.8 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz + programmierbar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Programmierbare Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,28*
€ 75,14*
€ 6,78*
ab € 57,69*
€ 75,14*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 75,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.