| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S36188 Herst.-Nr.: F563-E EAN/GTIN: 4016138838169 |
| |
|
| | |
| Passendes Hinweisschild Rettungsweg abwärts rechts, TYP E für Notleuchte V-LUX Standard (Best.-Nr.: 55 84 64). Features: PVC-Folie Selbstklebend Weitere Informationen: | | Höhe: | 100 mm | Breite: | 300 mm | Gewicht: | 4 g | Ausführung: | abwärts rechts | Material: | PVC | Produkt-Art: | Fluchtweg-Hinweisschild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,37* | € 4,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,63* | € 4,15* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,16* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|