Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 19.99.1076 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S368482
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1076
EAN/GTIN:
     7630049612044
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz 3-fach Steckdosenleiste Kunststoff Steckdosen um 45° gedreht 2poliger Schalter (beleuchtet) Zuleitung 1,5m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Breite:
52 mm
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 7,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 11,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,89*
€ 11,32*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.07.1068
ab € 6,70*
Ähnlich
VALUE
19.99.1072
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.