Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0221x00042301 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39347
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0221x00042301
EAN/GTIN:
     4012096023234
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Der eingebaute FI-Schutzschalter bietet optimalen Personenschutz und schaltet die Steckdose bei gefährlichen Fehlerströmen in weniger als 30 ms ab. So werden die Anwender vor Gefahrensituationen geschützt, die bei Arbeiten an oder mit Elektrogeräten auftreten können.
Features:
Mit 2poligem, beleuchteten Schalter
Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Erhöhte Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm
1,5m Zuleitung mit Winkelstecker
Personenschutz durch FI Schutzschalter 30ma
Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
462 mm
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
Mit FI-Schutzschalter
Steckdosen:
4
Montageart:
Montagelöcher
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Personenschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 104,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,69*
€ 106,56*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 118,84*
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 141,54*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 158,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.