Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann Vario Combi 0174x0001 Verlängerungsleitung mit 2 Endhauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39368
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0174x0001
EAN/GTIN:
     4012096017400
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Zum schnellen und sicheren Anschluss der System-Module VARIO COMBI.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge (Details):
1.5 m
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Produkt-Art:
Verlängerungsleitung mit 2 Endhauben
Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, 04012096017400, Ehmann, Vario Combi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 26,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 26,64*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 30,52*
€ 41,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ehmann
0107x0031
ab € 37,75*
Sonstiges
Ehmann
0109x0051
ab € 41,82*
Sonstiges
Ehmann
0111x0031
ab € 114,98*
Sonstiges
Ehmann
0172x0001
ab € 3,82*
Sonstiges
Ehmann
0175x0001
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.