Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579434 FME-Steckverbinder Buchse, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S401211
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579434
EAN/GTIN:
     4053199499243
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder buchse gerade tr...
fme steckverbinder
fme steckverbinder buchse

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
1579434
Typ:
1579434
Material (Details):
Messing, vernickelt
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
5 mm
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Anschluss:
Crimpen
Produkt-Art:
FME-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050004911084, TRU COMPONENTS, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,38*
1 Tag
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,39*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,80*
€ 25,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,91*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.