Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S40964 Herst.-Nr.: 99825 EAN/GTIN: 4000870998250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Klemmspot -Gryps- kann je nach Möglichkeit an einem Tisch oder Regal festgeklemmt werden. Da die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird können Sie frei entscheiden zwischen R50 Reflektorlampe konventionell, LED, ESL oder einer R50 Reflektorlampe mit Halogen Technik. Features: Drehbar Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 40 W | Höhe: | 15 cm | Farbe: | grau | Breite: | 11.5 cm | Sockel: | E14 | Durchmesser: | 6 cm | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe | Raum: | Kinderzimmer + Arbeitszimmer | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Leistung (Details): | 40 W | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Metall | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Eisen | Lampen-Besonderheiten: | Drehbar | Leistung je Leuchtmittel: | 40 W | Produkt-Art: | Klemmleuchte | Schutzklasse: | II |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 12,74* | € 12,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,08* | € 14,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,09* | € 14,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,24* | € 14,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 10,72* | € 15,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|