Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmspot ASSISTENT GRYPS, E14, 230V, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmspot ASSISTENT GRYPS, E14, 230V, Eisen gebürstet
Klemmspot ASSISTENT GRYPS, E14, 230V, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-99825
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99825
EAN/GTIN:
     4000870998250
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät

Klemmspot ASSISTENT GRYPS, E14, 230V, Eisen gebürstet

  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 998.25
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 6∕ 11,5∕ 15∕ 11,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: PAUL-99825
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Klemmleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Material: Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,74*
€ 12,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,42*
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 14,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,72*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.