| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S410622 Herst.-Nr.: ET130 EAN/GTIN: 0092644690662 |
| |
|
| | |
| Das ET130 von Klein Tools ist ein bedienerfreundlicher Präzisionslichtmesser, der Beleuchtungsstärken in Foot Candles (FC) und in Lux misst. Das beleuchtete LCD-Display mit Balkendiagramm hilft bei der Überwachung der Lichtwerte und bei Nachrüstungsprojekten. Features: Einfach zu bedienender Lichtmesser zur Überwachung der Lichtverhältnisse Messung in Foot Candles (FC) und Lux Automatischer und manueller Bereich: 4000 FC; 40.000 Lux Beleuchtetes LCD-Display für Balkendiagramm mit 40 Segmenten Datenspeicherung, Max/Min und automatische Abschaltung Tragetasche und 9-V-Batterie im Lieferumfang enthalten Lieferumfang: Klein Tools Digitaler Lichtmesser + Tragetasche + 1x 9-V-Batterie Hinweise: Beleuchtetes LCD-Display für Balkendiagramm mit 40 Segmenten Weitere Informationen: | | Höhe: | 206 mm | Länge: | 36 mm | Breite: | 54 mm | Gewicht: | 156 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 40000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Klein Tools, Lichtmesser, Belichtungsmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,28* | € 145,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 145,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,93* | € 150,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|