Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT70 Adventure C1180.01 PMR/LPD-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S447031
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180.01
EAN/GTIN:
     8011869197215
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Midland XT 70 Adventure - ein PMR446 Sprechfunkgerät im Kofferset mit allen wichtigen Funktionen. Die beiden Geräte vorfügen über 24 voreingestellte Kanäle (8 PMR446 +16), sowie 69 LPD Kanäle. Für ungestörte Gespräche stehen 38 CTCSS- und 83 DCS-Töne zur Verfügung. Außerdem verfügen die Geräte über eine Nachrauschunterdrückung, Vox-Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie alphanumerische LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP. Die Funkgeräte verfügen über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehöranschluss und eine Micro-USB-Ladebuchse.
Features:
Praktisches 2er Kofferset
Bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit
Inkl. Headsets, Akkus und Standlader
Lieferumfang:
2 x Funkgerät + 2 x Akkupack + 2 x Einzel-Standlader + 2 x USB-Netzteil + 2 x USB-Ladekabel + 2 x Gürtelclip + 2 x Headset MA 21 + 1 Koffer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
113 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR + 69 LPD
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR/LPD-Handfunkgerät
Besonderheiten:
VOX + Im Koffer + Scan-Funktion + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mik
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Midland, XT70 Adventure, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 86,64*
€ 109,37*
€ 3,50*
ab € 97,38*
€ 122,00*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 97,52*
€ 122,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 123,78*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 99,84*
€ 125,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.