Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex pheos S-KR 9772034 Schutzhelm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S449471
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9772034
EAN/GTIN:
     4031101593036
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kopfweite (min.):
520 mm
Gurtband-Innenausstattung:
6-Punkt
Kopfweite (max.):
610 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schutzhelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, uvex, pheos S-KR, schutzausrüstung, schutzhelm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 13,84*
€ 18,30*
1
€ 5,95*
ab € 15,90*
€ 21,02*
6 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 16,02*
€ 21,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,91*
€ 21,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,11*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.