Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux EX SLE 15 Arbeitsleuchte Ex Zone: 1, 2, 21, 22 60lm 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45198
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     457481
EAN/GTIN:
     4003189574818
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Staubdichte und spritzwassergeschützte Sicherheitsleuchte im robusten Kunststoffgehäuse (IP64) für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 . Extrem leichtes und nutzerfreundliches Design. Max. Einsatzmöglichkeiten durch 110° schwenkbaren Leuchtenkopf. Mit Vorsatzscheiben z. B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Optimale Energieausnutzung durch wiederladbaren, wartungsfreien Bleigel-Akku und Einsatz einer hochwertigen Xenonglühlampe.
Ideale Anwendungsgebiete sind z.B. Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom und Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schiffswerften, Handwerk, Biogasanlagenhersteller uvm. wo immer explosionsfähige Atmosphäre vorkommen kann.
Features:
Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
Notleuchtfunktion
Auch für Kfz und LKW
Lieferumfang:
SLE 15 · Ladestation · Netzkabel 1,5 m · Kfz-Adapter 12/24 V mit Kabel 1,9 m · Vorsatzscheibe klar und orange · Bedienungsanleitung
Hinweise:
Die Ladestation ist nicht explosionsgeschützt und darf daher nicht in einem Bereich explosionsfähiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
104 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP64
Gewicht:
1100 g
Leuchtmittel-Typ:
LED + Xenon
Leuchtdauer (Low):
4 h
Lichtstrom (High):
60 lm
Leuchtweite (High):
200 m
Leuchtdauer (High):
85 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
komplett
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
230 + 12 + 24 V
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz
Atex-Nr:
ll 2 G Ex ib ll C T4/ll 2D Ex ibD 21 T 135°C
Temperaturbereich:
-20 - +40 °C
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 288,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 288,76*
Frei Haus
ab € 242,65*
€ 290,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,44*
€ 401,88*
12 Tage
99
Frei Haus
ab € 356,49*
€ 418,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.