Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX SLE 15 Set sw 457481s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX SLE 15 Set sw 457481s
EX SLE 15 Set sw 457481s
Artikel-Nr.:
     6012C-96751228
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     457481s
EAN/GTIN:
     4003189574818
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

EX SLE 15 Set sw 457481s

Mikroprozessorgesteuerter Handscheinwerfer mit schlagzähem Polyamid-Gehäuse, staubdicht und spritzwassergeschützt, 110° schwenkbarer Leuchtkopf, geprüft nach Richtlinie 94/9/EG, EN 50020 und 61241-11 und relevanten EMV-Vorschriften, Kfz-Zulassung, Notlichtfunktion schaltet sich bei Stromausfall ein, Fadenbrucherkennung mit automatischer Umschaltung von Haupt- auf Pilotlampe, wartungsfreier Blei-Gel Akku, tiefentladegesichert und dauerladbar, 4-stufige Ladezustandsanzeige.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 291,63*
Frei Haus
ab € 240,87*
€ 291,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,45*
€ 294,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 310,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,54*
€ 400,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.