Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 617164-BK Kabelhalter selbstklebend 1282781 Bündel-Ø-Bereich 2.50 bis 3.50mm Sch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S453091
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1282781
EAN/GTIN:
     4016139280929
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:
Schwarz
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich2.50 bis 3.50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
16.7 mm
Herst.-Teilenr.:
1282781
Typ:
617164-BK
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
3.50 mm
Bündel-Ø (min.):
2.50 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,82*
1 Tag
344
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,28625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.